Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch
Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch
Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch
Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch
Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch
Kosmos Harry Potter 75 min Kartenspiel Kartenaustausch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97308831
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     680855
EAN/GTIN:
     4002051680855
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Gryffindor™, Slytherin™, Ravenclaw™ oder Hufflepuff™: welches Haus wird diesen Wettstreit gewinnen? In Hogwarts™ , der berühmten Schule für Hexerei und Zauberei findet der nervenaufreibende Wettkampf um den Hauspokal statt. 2-4-mutige und clevere Hexen und Zauberer ab 11 Jahren nehmen die Herausforderung in diesem Brettspiel an. Wem gelingt es, mit Verstand und Zauberkraft die Aufgaben zu lösen, die begehrten Edelstein-Hauspunkte zu sammeln und den Pokal zu sichern? Harry Potter™ und seine Freunde haben viel zu tun! Ein tolles 3-D-Stundenglas zeigt, wie viele Punkte sie schon gesammelt haben. Schnell, der Wettstreit um den Hauspokal hat begonnen! Ein Muss für Harry-Potter™-Fans. Inhalt: 1 Spielplan, 4 Ablagetafeln "Aufenthaltsraum", 12 Schüler-Chips, 36 Level-Marker, 18 Ortskarten, 40 Karten "Grundkurs", 27 Karten "Fortgeschrittene", 31 Karten "Leichte Aufgaben", 29 Karten "Schwere Aufgaaben", 30 Wissen-Marker, 25 Magie-Marker, 240 Haus-Punkte Edelsteine, 1 Hauspokal Stundenglas mit Aufsteller, 1 Startspieler-Marker, 1 Runden-Marker, 4 Übersichtskarten, 1 Spielanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Kartenaustausch
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
11 Jahr(e)
Name des Spiels
Harry Potter
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit
75 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.