Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
CLUB3D DisplayPort/HDMI KVM Switch For Dual DisplayPort 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97289121
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-7210
EAN/GTIN:
     8719214472238
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
787 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
370 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
32.4 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Weitere Suchbegriffe: club3d kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.