Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Schokoladenriegel Oreo 37g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Schokoladenriegel Oreo 37g
Milka Schokoladenriegel Oreo 37g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97194873
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30601020
EAN/GTIN:
     7622210704740
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Milka & Oreo bietet durch die Kombination unterschiedlicher Texturen ein besonderes Geschmackserlebnis. Knusprige Oreo-Keksstückchen in einer feinen Milchcrème umhüllt von zarter Milka Alpenmilch Schokolade
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
37 g
Brennwert (pro 100 g)
2286 kJ
548 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
33 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
19 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
56 g
Zuckergehalt (pro 100g)
49 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.6 g
Proteingehalt (pro 100 g)
5.6 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.52 g
Inhaltsstoffe
Alpenmilch Schokolade mit Kakaokeksstückchen (15%) und einer Milchcrèmefüllung (35%) mit Vanillegeschmack. Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), Weizenmehl, Kakaobutter, Magermilchpulver,Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaomasse, Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver (1%), Weizenstärke, Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin), Backtriebmittel (Kaliumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Speisesalz, Aromen, Haselnussmasse, enthält Glukosesirup und/oder Glukose-Fruktose-Sirup. 7% Magermilchpulver in der Milchcrèmefüllung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,55*
€ 1,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,97*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.