| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97190189 Herst.-Nr.: JMS31SWH EAN/GTIN: 9350784025487 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 58.6 mm | | Tiefe | 113.1 mm | | Höhe | 163.3 mm | | Gewicht | 325 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartwatch, Kopfhörer, Smartphone | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Kompatibilität | iPhone 13/12, Apple Watch -All Models & AirPods | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |