Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC JMS31SBK Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch, Kopfhörer, Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC JMS31SBK Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch, Kopfhörer, Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
ALOGIC JMS31SBK Ladegerät für Mobilgeräte Smartwatch, Kopfhörer, Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97190185
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     JMS31SBK
EAN/GTIN:
     9350784025319
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.6 mm
Tiefe
113.1 mm
Höhe
163.3 mm
Gewicht
325 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartwatch, Kopfhörer, Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
iPhone 13/12, Apple Watch -All Models & AirPods
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Smartwatch Ladekabel, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, computer headset, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.