Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
LogiLink AU0055 Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97160841
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0055
EAN/GTIN:
     4052792066319
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der abgewinkelter Adapter verlängert ein USB-Kabel auch dort wo wenig Platz ist oder um einen schwer zugänglichen Anschluss leichter zu erreichen. Ideal zum Verbinden von Smartphone und Tablet mit einem mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk oder anderen OTG-Geräten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Produkttyp
Cable adapter
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
USB A, USB C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.