Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG2440ECO Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96946237
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGG2440ECO
EAN/GTIN:
     4242005291908
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
165 °
Türfarbe
Grau
Kabellänge
1.6 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.5 m
Trommelvolumen
63 l
Niedrige Einbaufähigkeit (nach oben offen)
Ja
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Luftschallemmission (Waschen)
50 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
228 min
Wasser Plus
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Einstellbare Temperatur
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Fleckenentferneroption
Ja
Minimaler Wasserdruck
100 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
75500 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1073 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Trommel reinigen
Ja
Alarm
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
46 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.464 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,39*
€ 1.047,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,42*
€ 1.039,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,87*
€ 974,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,21*
€ 929,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,98*
€ 867,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.