Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96927841
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBI90-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936364
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16-Slots
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
4
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.