Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ500 WG44G10G0 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96859342
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG44G10G0
EAN/GTIN:
     4242003900758
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat
Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit.
Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option varioSpeed hilft Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen. Stellen Sie einfach die gewünschte Laufzeit ein, oder nutzen Sie die Programme super15' und super30', die Ihnen in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefern.

Wirksam selbst gegen die hartnäckigsten Flecken.
Das Antiflecken-System entfernt gezielt vier der häufigsten Fleckenarten – Wein, Fett, Blut und Gras – ganz ohne Zusatzmittel oder manuelle Vorbehandlung. Durch Anpassung der Wassertemperatur, der Trommelgeschwindigkeit und der Einweichzeit wird jede Fleckenart ganz gezielt behandelt.

Unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
Waschmaschinen mit der besten Energie-Effizienzklasse A – für effiziente und perfekte Waschergebnisse ohne Kompromisse.

Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.
Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.

Schonende Reinigung für Ihre Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm wäscht alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Feuchtigkeit, damit alles richtig schön rein wird.

Effizient, langlebig und leise - iQdrive
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem. Und beiall diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung - waterPerfect Plus.
Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.

Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
Die besonders schonende softTrommel gestattet eine nochschnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.

aquaStop® – eine Garantie bei Wasserschäden 2 .
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang. 2

Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
165 °
Türfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Trommelvolumen
65 l
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Luftschallemmission (Waschen)
50 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Mix, Outdoor, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
228 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
75500 g
Türdurchmesser
320 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1073 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
iQdrive
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
46 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.46 kWh
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,67*
€ 768,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,47*
€ 764,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,56*
€ 726,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,39*
€ 694,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,09*
€ 636,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.