Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia TH-21AB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia TH-21AB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Emporia TH-21AB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96800003
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     TH-21AB
EAN/GTIN:
     9005613164065
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigegerät
38 x 26 mm
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruferlisten
30
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufer-ID bei Anklopfen
Ja
Kapazität Anrufliste
30
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
60 min
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.