Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 101253 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 101253 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
APLI 101253 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731627
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     101253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Preisetiketten
preisauszeichner-etiketten weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
100910
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.