Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 121374 Druckeretikett Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 121374 Druckeretikett Cremefarben
APLI 121374 Druckeretikett Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731304
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     121374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
100 mm
Etikettenhöhe
51 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
121372
ab € 22,27*
Sonstiges
APLI
121375
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.