Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-202TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-202TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-202TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-202TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-202TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96677155
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-202TR
EAN/GTIN:
     8711902067030
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
Portable Lautsprecher
Der Lenco CD-202 ist ein praktischer tragbarer CD/MP3-Spieler mit 100 Sekunden Anti-Schock-Funktion. Er wird mit Kopfhörern und einem USB-Kabel ausgeliefert. Er verfügt über ein LCD-Display und einfach zu bedienende Tasten. Es ist komplett transparent, so dass Sie sogar die sich drehende CD sehen können! Sind Sie oft unterwegs? Der tragbare CD-Spieler ist der perfekte Reisebegleiter.

Mit dem Lenco CD-202 haben Sie Ihre Lieblingsmusik immer und überall dabei. Haben Sie es satt, sich Ihr Lieblingsalbum chronologisch anzuhören? Mit dem Lenco CD-202 ist es möglich, die Reihenfolge der Wiedergabe selbst zu bestimmen. Sie können den CD-Spieler entscheiden lassen, was das nächste Lied ist, oder selbst eine Reihenfolge programmieren. Zudem kann Ihr Lieblingslied aus dem Album mit der Wiederholungfunktion endlos angehört werden. Oder hören Sie sich Ihre ganz eigenen CD/MP3s an. Falls Sie ein Hörbuch oder Hörspiel hören bietet der Lenco CD-202 auch eine Hörbuch- bzw. Fortsetzungsfunktion, d.h. Sie können den CD-Spieler problemlos mitten im Hörbuch ausstellen und beim wieder einschalten dort weiterhören, wo sie aufgehört haben.

Der Lenco CD-202 kann mit Batterien oder Akku-Batterien (nicht im Lieferumfang) betrieben werden, verfügt allerdings auch über eine Akkuladefunktion. Wenn der CD-Spieler mehr als 30 Sekunden lang keine Musik abspielt, schaltet er sich automatisch aus. Auf diese Weise sparen Sie Energie. Der Lenco CD-202 ist in Transparent erhältlich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Tiefe
148 mm
Höhe
26 mm
Breite
138 mm
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Transparent
Playback MP3
Ja
Stoßsicherer Speicher
40 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
CD-Kapazität
1 Disks
Disc Wiedergabemodi
Wiederhole alle, Titel wiederholen
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Zurückspulen, Schnell vorwärts, Next, Pause, Spielen, Zurück, Programm, Wiederhole alle, Wiederhole einen, Mixen, Stopp
Lademechanismus
Oben
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Schutzfunktion
Schockresistent
Pause-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Kompatibilität
CE
Elektronischer Skip-Schutz
40 s
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.