Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60002 Kabeladapter USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60002 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
DeLOCK 60002 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
DeLOCK 60002 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96582827
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4043619600021
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-C Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.