Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asrock B660M-HDV Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96560567
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBH40-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936500
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887 / Realtek ALC897
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
Wake-on-LAN bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Gewicht
865 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
5066 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, asrock mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.