Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EMW 13185 E Integriert Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EMW 13185 E Integriert Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Amica EMW 13185 E Integriert Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96246726
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     110314700
EAN/GTIN:
     5906006031473
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
12700 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
320 mm
Einbauraum Höhe
365 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
404 mm
Paketgewicht
16200 g
Energie
Anschlusswert
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
900 W
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Material
Edelstahl
99-Minuten-Timer
95 min
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.