Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55608 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2,5 W G9 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55608 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2,5 W G9 G
Segula 55608 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 2,5 W G9 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96244399
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55608
EAN/GTIN:
     4260751136083
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Leuchtmittel mit klassischen und praktischen Formen und warmweißem Licht lassen Ihr Zuhause erstrahlen.

Dieser G9 Stift ist dimmbar.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
68 mm
Gewicht
13 g
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
21 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
15 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.