Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-elostand20 Herst.-Nr.: E421325 EAN/GTIN: 843173151083 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1284 mm | | Verpackungstiefe | 316 mm | | Verpackungshöhe | 316 mm | | Paketgewicht | 20610 g | Technische Details | Maximale Betriebstemperatur | 40 °C | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Design | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 562.43 mm | | Tiefe | 370 mm | | Höhe | 1192.8 mm | | Gewicht | 18500 g | Montage | Maximale Bildschirmgröße | 22 " | | Befestigungstyp | Flur | | Minimum Bildschirmgröße | 15 " | | Anzahl der Display unterstützt | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 520,93* | € 578,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 521,84* | € 579,04* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 522,68* | € 581,51* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 531,30* | € 590,99* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 616,79* | € 675,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|