Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Network Adapter E810-CQDA2T Eingebaut Faser 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Ethernet Network Adapter E810-CQDA2T Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Intel Ethernet Network Adapter E810-CQDA2T Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96241277
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E810CQDA2TG1
EAN/GTIN:
     5032037237475
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte intel
iWARP/RDMA
iWARP bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet. Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für eine niedrige Latenz sorgen, sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und Transport Acceleration.

Intel® Data Direct I/O-Technik
Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV
Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.

Flexible Port Partitioning
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's. SiPh<br />
Marktsegment
Server
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Geschwindigkeits
16.0 GT/s, x16 Lane
Intelligent Offloads
Ja
iWARP/RDMA
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Prozessorfamilie
100GbE Intel Ethernet Network Adapter E810-100GbE Intel Ethernet Network Adapter E810
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Speicher über Ethernet
iSCSI, NFS
Startdatum
Q3'22
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Copper, Fiber, SiPh
Status
Launched
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,25000,50000,100000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel E810
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,52*
€ 1.079,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,04*
€ 1.043,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,04*
€ 1.019,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,27*
€ 972,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.