Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP21ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP21ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
NEC NP21ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619251
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003229
EAN/GTIN:
     5028695608979
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,55
Projektionsverhältnis
5.31 - 8.26:1
Brennweitenbereich
78.5 - 121.9 mm
Blendenbereich (F-F)
1,85 - 2,48
Projektionsabstand
2.9 - 20.1 m
Größe des projizierten Bildes
50 - 300
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.609,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.749,78*
€ 3.272,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.734,25*
€ 3.253,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.662,52*
€ 3.168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,76*
€ 3.121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,28*
€ 3.105,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003216
ab € 2.918,02*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.604,48*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.370,24*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.673,46*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.664,20*
Zubehör
NEC
100013387
ab € 2.838,52*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.538,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.