Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
AEG Series 6000 L6FBF40408 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96134169
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     914 915 245
EAN/GTIN:
     7332543820900
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Aqua-Stopp
PRODUKTDETAILS
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

PROSENSE® MENGENAUTOMATIK: SPART WASSER, ENERGIE UND ZEIT.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

PROTEX: EXTRA SCHONEND ZU IHREN TEXTILIEN. WENIGER TEXTILABNUTZUNG.
Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.

INVERTER-MOTOR: LANGLEBIG UND ENERGIEEFFIZIENT
Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

STARTZEITVORWAHL: DU BESTIMMST, WANN DEINE WÄSCHE FERTIG IST
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.

ANTI-ALLERGIE: ENTFERNT ÜBER 99,99 % DER KEIME UND BAKTERIEN
Das von Swissatest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99 %. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
76000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Weiß
Farbe des Türgriffs
Weiß
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.45 m
Trommelvolumen
68.6 l
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
10 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Cottons 20°C, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim, Sport, Wolle
Einschalteverzögerung (max.)
230 h
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
53.5 %
Einfache Bügelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
847 mm
Gewicht
74500 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Markeneigenschaften
AEG-Technologien (Kleiderpflege)
ProSense®-Technologie
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
52 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Anschlusswert
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,16*
€ 622,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,31*
€ 575,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.