Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KW-2435 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9608187
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KW-2435
EAN/GTIN:
     8713016024350
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage 1g
haushaltswaage
Tristar KW-2435 Küchenwaage – 5 kg – Edelstahl
Mit der Tristar KW-2435 Küchenwaage wiegen Sie Zutaten präzise bis aufs Gramm. Diese besonders flache Waage lässt sich wegen ihrer Größe problemlos verstauen. Dank Tara-Funktion können Sie jede beliebige Schüssel benutzen. Diese Funktion ermöglicht es auch, weitere Zutaten hinzuzufügen und diese separat abzuwiegen. Das Gewicht wird auf dem Digital-Display gut lesbar angezeigt.

Gramm und Pfund
Die Küchenwaage lässt sich zwischen Pfund und Gramm umschalten, so dass Sie sowohl Rezepte mit britischen als auch metrischen Gewichtsangaben zubereiten können. Die maximale Wägekapazität beträgt 5 kg. Nach 120 Sekunden schaltet sich die Waage automatisch aus, so dass keine Batterien verschwendet werden.

Batteriebetrieb
Die Tristar-Küchenwaage wird mit einer Lithium-Batterie betrieben. Diese Batterie gehört zum Lieferumfang.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Küchenwaage, Lithium-Batterie, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar KW-2435 Küchenwaage:
Attraktive Küchenwaage mit Digital-Display
Wiegt präzise von 1 g bis maximal 5 kg
Tara-Funktion zum Abwiegen mehrerer Zutaten in derselben Schüssel
Betrieb mit Lithium-Batterie (enthalten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Metallisch
Eigengewichtsfunktion
Ja
Form
Rechteck
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
kg, lb
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.492944.01.001
ab € 15,36*
Ähnlich
Tristar
KW-2430
ab € 12,48*
Ähnlich
Tristar
KW-2436
ab € 21,51*
Ähnlich
Tristar
KW-2445
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.