| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96052027 Herst.-Nr.: 66770 EAN/GTIN: 4043619667703 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock erweitert eine serielle D-Sub 9 Schnittstelle über ein ISDN-, Telefon- oder RJ11/RJ14 Kabel. Die Belegung der D-Sub 9 Schnittstelle kann dabei individuell und flexibel erfolgen. Dafür können die Kontakte des Adapters je nach gewünschter Anforderung passend in das D-Sub 9 Gehäuse gesteckt werden. Mit einem leichten Klick rasten die Buchsen ein und bieten zuverlässigen Kontakt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 26 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | D-Sub 9 pin | | Anschluss 2 | RJ11/RJ14 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Breite | 34 mm | | Tiefe | 52 mm | | Höhe | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |