Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96031358
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC882
EAN/GTIN:
     672792012884
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Der VC882 ist ein True 4K-HDMI-Repeater mit Audio-Embedder und De-Embedder, der das HDMI-Audiosignal embedden oder de-embedden kann, während er die HDMI-Signalübertragung über eine Entfernung von bis zu 5 Metern mit True 4K-Auflösung unterstützt. Neben dem Embedden eines separaten Audios in ein ausgehendes HDMI-Signal ermöglicht der VC882 auch die Audioextraktion aus dem HDMI-Signal und die Ausgabe des extrahierten Signals über ein alternatives Audiosystem.

In Bezug auf den Audioaspekt arbeitet der VC882 mit vielseitigem Pass-Through von HDMI-Audioformaten – LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 und DTS Digital 5.1. Der VC882 unterstützt auch die ARC-Funktion, die beim Anschluss eines AV-Empfängers oder eines Heimkinosystems an ein TV-Gerät die Notwendigkeit von sperrigen Kabeln überflüssig macht. Was den Videoaspekt betrifft, so unterstützt der VC882 True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4) in den Formaten HDR10, HDR10+, Dolby Vision und Hybrid Log-Gamma (HLG), um atemberaubend scharfe Bilder zu liefern. Er ist HDCP 2.2-kompatibel zum Schutz von Inhalten. Dank des kompakten Gehäusedesigns, der True 4K-Signalübertragung und der Embedding/De-Embedding-Fähigkeit ist der VC882 ideal für Schulungs- und Konferenzräume, Videoproduktionen und Heimkino-Installationen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
970 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.2 mm
Tiefe
122.2 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
240 g
Energie
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,96*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.785,66*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,02*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.