Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CB032 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CB032 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB032 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB032 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB032 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB032 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95957022
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60858
EAN/GTIN:
     4250078171423
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
Leistungsstarkes USB-B Kabel Verfügen Hostcomputer und Peripheriegerät über USB 3.2 (Gen 1), ist das IB-CB032 von ICY BOX ein vielseitiger Helfer. Viele Geräte des Arbeitsalltags werden einfach per USB Type-B angeschlossen und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s übertragen. Höchste Flexibilität Wenn Sie schon von der Vielfalt der Übertragungsmöglichkeiten begeistert sind, dann sollten Sie weiterlesen. Denn das IB-CB032 ist mit 100 cm ausreichend lang bemessen, um Geräte an Ihrem Arbeitsplatz zu verbinden. Und mit dem integrierten Adapter auf USB Type-C passt das Kabel in den meisten Fällen. Zuverlässige Verbindung Windows, macOS, Android … unabhängig vom Betriebssystem verbindet das IB-CB032 Kabel von ICY BOX Ihre Geräte mit USB Type-A und Type-C Port zuverlässig. MacBook, Surface und auch gängige Smartphones sind kein Problem. Die Anschlüsse sitzen perfekt, ohne zu wackeln, und stellen immer eine sichere Verbindung dar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB C
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.