Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TA-U2C48A-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TA-U2C48A-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Gembird TA-U2C48A-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95888298
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TA-U2C48A-CAR-01
EAN/GTIN:
     8716309119405
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Dual-Port USB-Kfz Ladeadapter, 5V / 4.8A Schützt das Gerät vor Stromschwankungen, Überspannung und Kurzschüssen USB-Port ermöglicht das Laden vieler Tablet-PCs, PDAs, Player und Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
PDA, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, handy netzteil 20w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.