Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch GrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch GrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Bosch GrassCut 18V-26 26 cm Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95887762
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8C1 C03
EAN/GTIN:
     3165140973373
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
280 mm
Tiefe
320 mm
Länge (mm)
1160 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
2 Ah
Betriebsdauer
150 min
Ladezeit
1 h
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
260 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Drahtlos
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.