Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
BaByliss 6719DE Haartrockner 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95821572
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     6719DE
EAN/GTIN:
     3030050175691
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Salon-Motor mit 2200 Watt und Ionen-Technologie mit Anti-Frizz Effekt für schnelles, geschmeidiges Trocknen. Mit Diffusor zum sanften Trocknen von Naturlocken.

Hergestellt in Italien für langanhaltende Performance.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Motortyp
AC
Lieferumfang
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Weitere Suchbegriffe: babyliss föhn, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.