| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95785902 Herst.-Nr.: 86634 EAN/GTIN: 4043619866342 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock dient dem Anschluss von einem iPhone, iPad oder iPod an einen Computer oder ein Notebook mit USB Type-C oder Thunderbolt 3 Buchse, z. B. an ein MacBook. Das Gerät wird geladen und es können Daten übertragen werden. Auch die Verbindung zwischen Apple und Android Geräten ist möglich.
Fast Charge Unterstützung Durch die Fast Charge Unterstützung können kompatible Apple Geräte auch an ein USB Type-C PD Ladegerät angeschlossen und besonders schnell aufgeladen werden.
MFi zertifiziert Die MFi Zertifizierung und der Original Apple C94 Konnektor garantieren volle Kompatibilität zu allen Geräten mit Lightning Anschluss. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | Lightning | | Kabellänge | 1 m | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 22/30 | | Ausgangsspannung | 9 V | | Outputstrom (max.) | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |