Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Silverstone TS16 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95664052
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-TS16
EAN/GTIN:
     4710679812854
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
USB-3.2-Gen-2-Type-C-Schnittstelle mit SuperSpeed-Übertragung bis 10 Gb/s Unterstützt verschiedene Längen von M.2-SSDs (22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm) Einfaches und intuitives Installationsdesign Verbinden und überwachen Sie die SATA- / NVMe-M.2-SSD mit dem integrierten Netzschalter und der LED-Aktivitätsanzeige TS16 ermöglicht zusätzliche M.2-SSD-Kühlung zur Maximierung der Gesamtleistung und zur Vermeidung von Thermodrosselung bei starker Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.9 mm
Tiefe
17.48 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
67.7 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.