| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9566324 Herst.-Nr.: 82835 EAN/GTIN: 4043619828357 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA 6 Gb/s Geräte, wie z.B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird durch Metall Clips am SATA Stecker ermöglicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| |