Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1311-2T Kabeladapter USB Type A 2.0 RS-232 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1311-2T Kabeladapter USB Type A 2.0 RS-232 Schwarz
EXSYS EX-1311-2T Kabeladapter USB Type A 2.0 RS-232 Schwarz
EXSYS EX-1311-2T Kabeladapter USB Type A 2.0 RS-232 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95663210
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1311-2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Chipsatz
FDTI
Datenbits
7,8
Stop bits
1,1.5,2
FIFO (First In, First Out)
16 B
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type A 2.0
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
2.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.