Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5.0m USB 3.0 A USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5.0m USB 3.0 A USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
DeLOCK 5.0m USB 3.0 A USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9566277
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82755
EAN/GTIN:
     4043619827558
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung stecker a buchse a...
usb verlängerung
Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ihrer bisherigen USB Geräte verwendet werden, da der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Optisch überzeugt das Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: delock usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82760
ab € 6,48*
Zubehör
Delock
82745
ab € 7,57*
Zubehör
Delock
82757
ab € 7,22*
Zubehör
Delock
82759
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.