Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Domo DO721K Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95598832
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO721K
EAN/GTIN:
     5411397144775
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Kaffeebohnenbehälter 2 Fassungsvermögen
200 g
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Waschbarer Filter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO720K
ab € 334,41*
Ähnlich
Princess
01.249408.01.001
ab € 87,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.