Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Camry Premium CR 3218 Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95443414
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 3218
EAN/GTIN:
     5903887800150
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1670 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Stopp/Annullier Taste
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
890 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.