Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41327 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41327 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Lindy 41327 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9527784
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41327
EAN/GTIN:
     4002888413275
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m lindy
displayport kabel 20m
displayport kabel
Monitorkabel DisplayPort "Super Long Distance" für digital angesteuerte Monitore für maximale Display Performance überträgt von Bild- und Tonsignale, Längen 7,5-20m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.