| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9527775 Herst.-Nr.: 41085 EAN/GTIN: 4002888410854 |
| |
|
| | |
| HDMI Adapter Premium, 90 Grad "Runter"
Dieser Adapter lenkt HDMI Anschlüsse um 90 Grad um und ermöglicht das Anstecken von Kabeln auch wenn hinter dem Gerät kaum Platz ist!
HDMI Adapter 90 Grad Premium Stecker / Kupplung nach unten gewinkelt
- Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol, vergoldet, 90 Grad gewinkelt; - Intern mit Kupferfolie voll geschirmt; - Bei HDMI Gerätebuchsen, bei denen der schmale Teil des Steckers nach unten zeigt (Regelfall), winkelt dieser Adapter den Anschluss nach unten ab. HDMI Kabel können dann von unten angestckt werden; - Raumbedarf an der Rückseite: nur ca. 3cm Tiefe (eingesteckt in Gerätebuchse); - Adapterhöhe: ca. 1,7cm (ohne eingestecktes Kabel); - Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen, FullHD 1080p kompatibel; - 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Stecker | 19-Pin | | Adapter-Typ | A |
|
| | |
| | | |
| |