Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41057 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41057 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Weiß
Lindy 41057 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9527771
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41057
EAN/GTIN:
     4002888410571
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ermöglicht den Anschluss von DisplayPort Monitorkabeln an Mac Notebooks mit Mini DisplayPort Ausgang mit Mini-DisplayPort Stecker an DisplayPort Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1600p, 2160p
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Stecker-Material
Nickel
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.