Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CCB004BTBK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor, Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CCB004BTBK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor, Outdoor
Belkin CCB004BTBK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor, Outdoor
Belkin CCB004BTBK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor, Outdoor
Belkin CCB004BTBK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor, Outdoor
Belkin CCB004BTBK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor, Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94978199
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CCB004BTBK
EAN/GTIN:
     745883829361
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
25 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
26 mm
Höhe
70 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor, Outdoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder, USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.