Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die Legenden von Andor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Kosmos Die Legenden von Andor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94792825
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     69174
EAN/GTIN:
     4002051691745
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Das Land Andor ist in Gefahr. Feinde rücken aus den Wäldern und dem Gebirge auf die Burg des Königs zu. Nur eine kleine Heldengruppe stellt sich ihnen entgegen. Werden sie die Burg verteidigen können und gemeinsam gewinnen? Doch es warten noch weitere Abenteuer auf die Spieler. Die Hexe gilt es zu finden und den König zu den Schildzwergen zu eskortieren. In den Minen regt sich ein alter Feind. Und dann müssen die Helden auch noch gegen den wieder erwachten uralten Drachen antreten. Gemeinsam sind sie zwar stark, aber werden sie diese Herausforderungen bestehen?

NOCH MEHR DETAILS ZUM SPIEL ERFAHREN:

Ein fantastisches Abenteuerspiel
„Ein Spiel wie ein Buch! [...]“ So begründete die „Spiel des Jahres“-Jury ihre Wahl von „Die Legenden von Andor“ zum „Kennerspiel des Jahres 2013“. Dieses Brettspiel zieht die Spieler in seinen Bann und lässt sie die Welt von Andor erleben. Die wertige und umfangreiche Ausstattung und das detailreiche, atmosphärisch gestaltete Spielmaterial sorgen bereits von der ersten Minute an für jede Menge Spielspaß.

Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Zwerg, Bogenschütze, Zauberer und Krieger, um ihre unterschiedlichen Fähigkeiten gemeinsam zu nutzen, denn in diesem kooperativen Spiel warten etliche Abenteuer, Prüfungen und Gefahren auf die Helden. Das Land Andor ist in Gefahr.

Feinde rücken aus den Wäldern und dem Gebirge auf die Burg des Königs zu und nur die kleine Heldengruppe stellt sich ihnen entgegen. Werden sie die Burg verteidigen können und gemeinsam gewinnen? Was, wenn dies nur der Anfang war? Je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr eröffnet sich den Spielern die Welt Andors und mit ihr das schreckliche Schicksal, welches es abzuwenden gilt.

Mit der Losspiel-Anleitung können sich Groß und Klein sofort gemeinsam in das Abenteuer um Andor stürzen. Die Details zu den Spielregeln werden während des Spiels erklärt, dann wenn sie benötigt werden. Stück für Stück erlernen so die Spieler mehr Fähigkeiten und müssen diese zur Lösung ihrer Aufgaben einsetzen. Dabei wird nicht gegeneinander gespielt, sondern die Spieler entwickeln gemeinsam eine Strategie. Mit jeder Legende steigt auch die Anforderung an die Helden und immer komplexer werden die Herausforderungen, die bewältigt werden müssen.

Spielmaterial: 1 beidseitig illustrierter Spielplan, 72 Legenden- und 66 Spielkarten, 41 illustrierte Spielfiguren, 1 Erzähler-Figur, 20 Würfel, über 100 Kartonplättchen, 14 Anzeigesteine aus Holz, 1 Losspiel-Anleitung, 1 Begleitheft.
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Die Legenden von Andor
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
60 min
Spielzeit (max.)
90 min
Spielzeit (Durchschnitt)
75 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
138 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Veröffentlichungsjahr
2012
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2012
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2147 g
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
70 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Gedächtnistraining, Visuelles & Gedächtnistraining, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training von Fokus & Aufmerksamkeit, Training der Problemlösungskompetenzen, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Kosmos Spiele
International Standard Book Number (ISBN)
4002051691745
Intrastat-Code
14021270
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.