Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1126.01 Batterietester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1126.01 Batterietester Schwarz
TFA-Dostmann 98.1126.01 Batterietester Schwarz
TFA-Dostmann 98.1126.01 Batterietester Schwarz
TFA-Dostmann 98.1126.01 Batterietester Schwarz
TFA-Dostmann 98.1126.01 Batterietester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94780361
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1126.01
EAN/GTIN:
     4009816036285
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Klein, kompakt und robust und zur schnellen Kontrolle von Batterien und Akkus verwendbar: Batterietester BatteryCheck. Der Batterietester ist geeignet für die gängigsten Batterietypen (Typ AAA, AA, C, D), Knopfzellen (mit 1,2V / 1,5V / 3,0V) und 9V Blockbatterien. Da der BatteryCheck für die kurzzeitige Messung die Energie der zu prüfenden Batterie nutzt, benötigt er keine eigene Stromversorgung und ist immer einsatzbereit. Durch die Anzeige des Ladestatus und der Batteriespannung in Volt können Sie schnell und einfach entscheiden, ob die Batterie noch ausreichend Power hat oder ausgetauscht werden muss. Vielleicht reicht die Restkapazität noch für den Einsatz in einer Fernbedienung oder Taschenlampe? Dann helfen Sie mit, die Umwelt und wertvolle Rohstoffe zu schonen und Batterien und Akkus nachhaltig weiterzuverwenden. Entsorgen Sie die vollständig entleerten Batterien und ausrangierte Akkus immer in den im Handel aufgestellten Sammelboxen oder einer entsprechenden Sammelstelle!
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
1.5v, 9v, A, AA, AAA, C, D
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.