Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid Aquaria S1 24 P 5 l 38 dB 390 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid Aquaria S1 24 P 5 l 38 dB 390 W Weiß
Olimpia Splendid Aquaria S1 24 P 5 l 38 dB 390 W Weiß
Olimpia Splendid Aquaria S1 24 P 5 l 38 dB 390 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94557936
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     02065
EAN/GTIN:
     8021183020656
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
421 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
664 mm
Paketgewicht
16100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
14600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
390 W
Stromverbrauch (max.)
515 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
100 m³
Geräuschpegel
38 dB
Produktfarbe
Weiß
Entfeuchtungskapazität (max.)
24 l/24h
Erderwärmungspotenzial
3
Luftfilter
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom
180 m³/h
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Abtaufunktion
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R290, 520 g
Kindersicherung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
WLAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.