Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Dyson HP09 27 m² 63 dB 40 W Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94531065
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     369020-01
EAN/GTIN:
     5025155054277
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Gold, Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
764 mm
Gewicht
5700 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Filterlebensdauer (max.)
12 Monat( e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1045 mm
Paketgewicht
8500 g
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
27 m²
Geräuschpegel
63 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Luftreinigerfunktionen
Kühlung, Heizung
Stand-by-Funktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Pendelwinkel
350 °
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,69*
€ 844,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,17*
€ 798,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,35*
€ 763,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,07*
€ 698,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.