Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSB 850-2 RA 2800 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSB 850-2 RA 2800 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg
Bosch PSB 850-2 RA 2800 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9450205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 173 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
  • Bosch Electronic: Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben - Mit 2-Gang Getriebe: sorgt für ein hohes Drehmoment im 1. Gang und eine hohe Drehzahl im 2. Gang - Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel - Hervorragende Handlichkeit sorgt für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort - Rechts-/Linkslauf - Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf - Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten - Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
18 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
47600 BPM
Drehmoment (max.)
46 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Ausgangsleistung
420 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.