Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Twist Digitaler Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Twist Digitaler Wecker Grau
TFA-Dostmann Twist Digitaler Wecker Grau
TFA-Dostmann Twist Digitaler Wecker Grau
TFA-Dostmann Twist Digitaler Wecker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94398950
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2560.15
EAN/GTIN:
     4009816037022
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der stylische Funkwecker TWIST überzeugt durch sein schlichtes Design in mehreren Farben und ist einfach und intuitiv zu bedienen. Um den Alarm ein- oder auszuschalten, dreht man ihn einfach um. Das Display dreht sich mit. Durch die samtig-gummierte Oberfläche liegt der Wecker angenehm in der Hand. Auf einen Blick ist klar, ob der Wecker gestellt ist oder nicht. Ist der Alarm aktiv, erscheint rechts neben der Uhrzeit die eingestellte Weckzeit. Die Schlummerfunktion und die Displaybeleuchtung lösen Sie mit der großflächigen Sensortaste an der Oberseite aus. Im beleuchteten Zustand wird das Display negativ und die Zahlen leuchten fünf Minuten lang hell auf schwarzem Hintergrund. Möchten Sie die ganze Nacht die Uhrzeit ablesen können, lässt sich eine dezente Nachtbeleuchtung einschalten, die bei Dunkelheit über einen Lichtsensor automatisch angeht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
117 mm
Tiefe
37 mm
Gewicht
116 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Snooze Funktion
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.