|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-94398824 Herst.-Nr.: 60.2560.02 EAN/GTIN: 4009816036995 |
| |
|
|  |  |
 | Der stylische Funkwecker TWIST überzeugt durch sein schlichtes Design in mehreren Farben und ist einfach und intuitiv zu bedienen. Um den Alarm ein- oder auszuschalten, dreht man ihn einfach um. Das Display dreht sich mit. Durch die samtig-gummierte Oberfläche liegt der Wecker angenehm in der Hand. Auf einen Blick ist klar, ob der Wecker gestellt ist oder nicht. Ist der Alarm aktiv, erscheint rechts neben der Uhrzeit die eingestellte Weckzeit. Die Schlummerfunktion und die Displaybeleuchtung lösen Sie mit der großflächigen Sensortaste an der Oberseite aus. Im beleuchteten Zustand wird das Display negativ und die Zahlen leuchten fünf Minuten lang hell auf schwarzem Hintergrund. Möchten Sie die ganze Nacht die Uhrzeit ablesen können, lässt sich eine dezente Nachtbeleuchtung einschalten, die bei Dunkelheit über einen Lichtsensor automatisch angeht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm |  | Höhe | 117 mm |  | Tiefe | 37 mm |  | Gewicht | 116 g | Bildschirm | Display-Typ | LCD |  | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Energie | Energiequelle | Akku |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |  | Akku-/Batterietyp | AA |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker |  | Form | Rechteck |  | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Zeitformat | 12/24 h |  | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter |  | Ein-/Ausschalter | Ja |  | Snooze Funktion | Ja |  | Lautstärkeregler | Tasten |  | Zertifizierung | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |