Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier D12-BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier D12-BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Edifier D12-BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94379996
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     D12-BK
EAN/GTIN:
     6923520269129
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
70 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
203.5 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Line-in
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Anzahl der mid-range Antriebe
2
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
4 "
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
Holz
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienungstyp
IR
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.