Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 9 9475cc Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 9 9475cc Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 9 9475cc Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93888576
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     9475CC+POWERCASE
EAN/GTIN:
     4210201394457
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Präzisionstrimmer
Ja
Sanfte Scherköpfe
Ja
Nass
Ja
Sonic-Technologie
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Technische Details
Transporttasche
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.