Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 6463 Bauspielzeug-Zubehör Building figure Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann 6463 Bauspielzeug-Zubehör Building figure Grau
Viessmann 6463 Bauspielzeug-Zubehör Building figure Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93852281
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     6463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Building figure
Produktfarbe
Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
6220
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.