|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93851897 Herst.-Nr.: CCJD-0G EAN/GTIN: 6953156201934 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |  | Max. Leistung | 40 W |  | Ausgangsstrom (5V) | 3 A |  | Ausgangsstrom (9V) | 2 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm |  | Tiefe | 26.5 mm |  | Höhe | 26.5 mm | Design | Produktfarbe | Grau | Leistungen | Aufladetyp | Indoor |  | Aufladekompatibilität | Smartphone |  | Energiequelle | Zigarettenanzünder |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |  | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |